変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09296534 品番 AD-MDPHDMIBK
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。

対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 対応解像度1920×1200dpi(WUXGA)対応 シールド3重シールド ケーブル長(m)0.15 ブラック ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ形状Mini DisplayPortオス -HDMIタイプAメス アダプター型式アクティブ ケーブル太さ(mm)Φ6.5 HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75908962
2019-03-04
用途:
ノートPCからTV等へのモニターHDMI出力をする際に使用
サービス業

会社のノートPCを入れ替えた際に、今までのHDMI出力からMiniDisplayへ変更されていました。(Mac,Lenovo一部機種)
 この変換アダプターで簡単に変換でき、今まで通りにHDMIとして使用する事が出来るようになり、とても手軽で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする