オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
Macintoshにも対応しています。
Skype for business(TM)動作検証済です。