LTE12W-S2 ACアダプター12V1A マザーツール 09320596

ACアダプター12V1A

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09320596 品番LTE12W-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。

仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×50×24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09320596 LTE12W-S2 56317686 LTE12WS-S2 ACアダプター12V1A マザーツール ACアダプター12V1A マザーツール 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
監視カメラの電源不良
株式会社電研 様 (建設業・工事業)

現在問題なく作動しています。ありがとうございました。

対象商品:
56317686
2020-12-15
用途:
12V用機械電源

差し込み口の形状が沢山ありどんなものにも対応でき購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
56317686
2021-01-25
用途:
充電式照明
有限会社村田建業 様

純正品は高値でしたのでそれに見合うものを探していました。ばっちり使えています。

対象商品:
56317686
2020-03-28
用途:
治具

私的な試験機の治具用電源として使用しています。
快調に動作しています。

対象商品:
56317686
2019-11-10
用途:
ionのレコードプレーヤー用に購入
医療・福祉・介護関連業

ionのものは1年もちましたが、アダプターの端で断線しました。被膜が破れているなど低コスト商品の宿命かと。これはおまけ製品ではないので、より長持ちしそうです。

対象商品:
09320596
2015-10-29
用途:
モーターの電源アダプタ
その他業種

外見上問題なく、コードの長さも十分にあり、とても使いやすかったです。コネクタが角度つけられるとなお良かったです。

対象商品:
09320596
2015-05-06
用途:
レーザー発振機を繋いで使っています
農・林・水産業

長時間連続使用の出来るレーザーポインターを捜していましたがなかなか適当なものが無いのでこのアダプターの先端のコネクターを切り取ってレーザー発振機を繋いで使っています。

2021-02-01
用途:
PSEマークのない危険な商品なので返品した
その他業種

PSE マークのない危険な商品である。商品画像が荒すぎて購入前に確認ができなかった。

MonotaROからの回答

確認したところ、PSEマークは記載されております。表示の中央部部にマークがございます。ご確認いただき、無いようであれば、お手数ですがカスタマーサポートまでご連絡いただけないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする