※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の モーター(原動機)
日東電工の ギヤードモーター
日東電工ギヤモータNCAシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター出力(kW)
0.1
電圧(V)
200/220
減速比
1/40
注文コード
09328448
品番
NCA19-010-40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター出力・電圧・減速比
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
減速比
1/40
取付方式
脚取付
電圧(V)
200/220
保護構造
IP42
シリーズ
NCAシリーズ
モーター出力(kW)
0.1
記号
補助:ブレーキ付
周波数
50Hz/60Hz
外被構造
全閉自冷型
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
4
出力軸径(mm)
19
関連資料:
カタログ(1.93MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません