HM16W×550 偏芯座付ボルト36 BXカネシン 09331692 HM16W×550 偏芯座付ボルト36 BXカネシン 09331692

偏芯座付ボルト36

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09331692 品番HM16W×550
参考基準価格(税別)¥1,435 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。
梁せい105mm以上で使用可能です。
ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。

使用方法
(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18〜Φ21のボルト穴をあけます。
(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。
材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当 用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。 付属品ナット×1個 寸法(mm)t9×100×90×550 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
注意
※基礎直結アンカーの代用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする