※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 木造住宅接合金物
APLUS(クマモト)の 柱受
ステンレス 柱受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09364661
品番
F-401-100
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
145
寸法C(mm)
68
呼称(mm)
100
寸法B(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※木製用金物につき、現物合わせでお願いします。