色ライトブラック
質量(g)185
出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W
入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数USB-A×1、Type-C×2
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C