曜日別特売
GA-11NH(R) スポット球 ELPA 09371583

GA-11NH(R) スポット球 ELPA 09371583
GA-11NH(R) スポット球 ELPA 09371583
GA-11NH(R) スポット球 ELPA 09371583

スポット球

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
定格2.5V 0.3A
内容量1パック(2個)注文コード09371583品番GA-11NH(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥282
販売価格(税別)
256

口金E10のスポット球です。

口金E10レッド定格2.5V 0.3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09371644
2022-10-26
用途: 自転車のダイナモに利用
YCS建設業・工事業

古い電球式のダイナモを搭載している自転車に利用。
最近はLEDが多いので、なかなか入手しがたい。
やわらかい光で眩しくないのでよい。

対象商品 : 09371574
2021-09-25
用途: 古いラジオのパイロットランプ
建設業・工事業

ラジオ用の2.5Vの豆電球が必要だったので購入しました。全く問題ありません。

対象商品 : 09371565
2021-06-28
用途: 子どもの工作用に
サービス業

一番小さくて安いもの、という理由でこちらになりました。
また利用します。

対象商品 : 09371644
2020-03-22
用途: 電気工作
製造業

USB電源を使う場合は、出力5V程度なので、この電球が最適です。個体差はあるでしょうが、定格寿命よりも結構長持ちして使えてます。

対象商品 : 09371626
2019-08-08
用途: 家庭用のプラネタリウムにつけてみました。
サービス業

家庭用のプラネタリウムにつけてみましたが、数時間後にきれてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 09371626
2018-11-21
用途: ルーペ用

まとめて10個以上を買うため、量販店より在庫数が多いためとても助かります。
品質は他と大差は有りません

対象商品 : 09371644
2018-07-04
用途: 神棚灯籠に使用(乾電池4本使用)
有限会社カメイ建設業・工事業

探し求めて中々難しい商品でした。大変気に入っております。

対象商品 : 09371644
2017-04-08
用途: 屋内用センサーライトの豆球交換
その他業種

家電量販店(ヨドバシカメラ、EDiON、ビッグカメラ、上新電機)のどこにも売ってなく日本橋電器街にもなく、困っていましたがインターネットで検索し御社に注文できました。助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする