HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
モジュラーコネクタ用ダストカバー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09375135
品番
TM-8-DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モジュラーコネクタ用アクセサリー
長さ(mm)
(ピッチ方向)15.6
幅(mm)
(奥行き)6.5
色
ダークグレー
サイズ
(開口部)8