イチネンTASCO
イチネンTASCOの 圧力・流量測定
イチネンTASCOの 圧力計
イチネンTASCOの 汎用圧力計
ハイブリッド式 圧力計/連成計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09380476
品番
TA140S
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付
R410A、R32の飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φ)
80
取付ネジ径
ゲージ:1/8″NPT
圧力範囲(MPa)
-0.1〜5.3