fort
fortの 木造住宅接合金物
fortの 2×4金物
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09435995
品番
FRT-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。
2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途
2x4材を使用しての組み立てに。
材質
鉄
板厚(mm)
2
仕上
ブラック塗装
本数
使用ビス:12本
使用ビス(mm)
3.8〜4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)
ビス長さ(mm)
(推奨)25〜32程度
注意
※木材は天然素材のため、反り・ねじれが発生し、正確な位置に金具の留め付けができない場合があります
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。