fort
fortの 木造住宅接合金物
fortの 2×4金物
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09436011
品番
FRT-062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。
2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途
2x4材を使用しての組み立てに。
材質
鉄
板厚(mm)
2
仕上
ユニクロめっき
本数
使用ビス:9本
使用ビス(mm)
3.8〜4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)
ビス長さ(mm)
(推奨)25〜32程度
注意
※木材は天然素材のため、反り・ねじれが発生し、正確な位置に金具の留め付けができない場合があります
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。