曜日別特売
FRT-067 fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fort 09436038

 

FRT-067 fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fort 09436038
FRT-067 fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fort 09436038
FRT-067 fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fort 09436038
FRT-067 fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fort 09436038
FRT-067 fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fort 09436038

fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09436038品番FRT-067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。
A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。

用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
注意
※木材は天然素材のため、反り・ねじれが発生し、正確な位置に金具の留め付けができない場合があります
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする