曜日別特売
2556360000 TCC 6.4/10 OR 短絡接続 ワイドミュラー 09436921

サンプル画像

短絡接続

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
橙色
内容量1個注文コード09436921品番2556360000 TCC 6.4/10 OR
参考基準価格(税別)¥444販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
コンポーネント
UL94 可燃性等級:ハウジング
UL94 可燃性等級V-0
適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61橙色高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8定格電圧(V)300深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする