サンプル画像
ワイドミュラー
保持クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
銀色
適合
バージョン:4 CO接点ソケット用
材質
金属
注文コード
09436991
品番
7760056235 SLD CLIP 4CO M
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
バージョン:4 CO接点ソケット用
材質
金属
色
銀色
正味質量(g)
0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応