サンプル画像
ワイドミュラー
保持クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒色
適合
バージョン:テストボタンのないDRIリレー用
材質
金属
注文コード
09437009
品番
7760056368 SDICLIP LM
参考基準価格(税別)
¥162
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
バージョン:テストボタンのないDRIリレー用
材質
金属
色
黒色
正味質量(g)
0.27
RoHS指令(10物質対応)
対応