- つるりんこQuickly クリニコ 09448706

つるりんこQuickly

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(800g)
内容量1個(800g)注文コード09448706品番-
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,670
販売価格(税別)
3,398

「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。
唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。
透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。
無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。
良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。
温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。

形状粉末(顆粒)容器ジッパーつきアルミ平袋保存方法常温保存賞味期限製造日より18か月カロリー(kcal)100g当たり:270原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム栄養成分(100g当たりたり)エネルギー:270kcal、たんぱく質:0.5g、糖質:67g、食物繊維:21.9g、ナトリウム:960mg
注意
※1. 食べる方(の嚥下機能)によって、適切なトロミの強さが異なります。医師・栄養士等のご指導に従って使用してください。
2. ダマになった塊やトロミを強くつけすぎたもの、または粉末をそのまま食べると、喉につまるおそれがありますので、絶対に食べないでください。
3.食べる前に必ずトロミの状態を確認してください。
4. 薬と一緒にご使用になる場合は、医師・薬剤師等のご指導に従って使用してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 入居者の食事介助
医療・福祉・介護関連業

溶けやすい。かき混ぜながら、少しづつ投入すれば、冷たい牛乳にも溶ける。かなり早くかき混ぜれば、マグカップにスプーン3杯までなら、ダマにならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする