画像準備中

エア圧スイッチ RS PRO 686

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09453468 品番316-951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。
6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。
空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。
2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。
4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi

仕様
タイプ = モメンタリ
取り付けタイプ = 表面
使用 = NO / NC
メーカーシリーズ = 686
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする