画像準備中

エア圧スイッチ RS PRO 687

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09453608 品番319-742
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。
又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。
データ表を参照してください)

仕様
タイプ = モメンタリ
取り付けタイプ = パネル
使用 = NO / NC
リード線長さ = 250mm
メーカーシリーズ = 687
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする