大谷塗料
セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(15.2kg)
1セット(19kg)
1缶(15.2kg)
1缶(3.8kg)
1セット(5kg)
1缶(4kg)
1缶(1kg)
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(15.2kg)
注文コード
09456948
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
種別
主剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません