大谷塗料
セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
1セット(19kg)
1缶(15.2kg)
1缶(3.8kg)
1セット(5kg)
1缶(4kg)
1缶(1kg)
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
09457045
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ブラック
種別
硬化剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性