大谷塗料
セーフティーワルツ ワングレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
種別
主剤
タイプ
艶有
注文コード
09457158
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・タイプ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベースクリア
種別
主剤
タイプ
艶有
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性