大谷塗料
セーフティーワルツ ウレボンフラット ハイラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(7.5kg)
注文コード
09457919
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種別
硬化剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性