LOOPスムースショット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(240mL) 注文コード09458743 品番LP-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。

主な用途燃焼室クリーナー 用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。 質量(g)241 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
自動車メンテナンス
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

あまり実感が無いです。
しょうがないのかな解りません。
もっと効果が解れば嬉しいです。
少し残念です。

2024-10-03
用途:
バイク
サービス業

フューエルが値上がりした為、購入。今の所問題ないです。

対象商品:
09458743
2020-12-18
用途:
クルマメンテナンス

ガソリンタンクに投入するだけなので手も汚れず簡単でした。
効果はよくわかりません

対象商品:
09458743
2021-09-12
用途:
自動車のメンテナンスに

ディーゼルエンジンには使用できませんでした。
ワコーズは入れられるのに残念です。

対象商品:
09458743
2019-12-17
用途:
キャブレター内部のガソリン経路洗浄
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

33年前の軽自動車のアイドリング回転数が不安定で色々なブランドの燃料添加剤を継続して試したが、この添加剤で初めて改善した。
フロートのニードルバルブが洗浄されて燃料液面が安定したと思われます。
シュアラスターは車体ワックスでは有名だが添加剤では新参メーカー。
しかし、オイル系商品で評判の高い某国産メーカーの○○ワンでは改善されなかったアイドリング不調が、この商品で改善した。
キャブレターのガスケット等が廃番でオーバーホールも出来ないキャブレターだったが、この商品で救済された。
旧車には頼もしい商品と言える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする