一般圧力計B型Φ100

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09490327 品番 BT3/8G 100×0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。

外径(Φmm)100 形状立形ツバ有り(BT) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.1 接続ねじ3/8G(PF) 用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.002
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09490433
2019-07-05
用途:
コンプレッサーのサブタンク用
小出商会 様

使用してたのが錆びが出たのと表示圧力が小さく(1.0Mpa)だったので交換しました。
見やすくて助かってます。

対象商品:
09490381
2017-07-20
用途:
常設型圧力表示計の故障取替え
社湯 様

素人でも問題なく取り替えができて正常稼動していて、満足

対象商品:
09490381
2014-06-25
用途:
ポンプの吐出し圧力点検

値段も手ごろで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする