BL-AT3/8G 100×0.4MPa(簡易防滴形) 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業) 09490817 BL-AT3/8G 100×0.4MPa(簡易防滴形) 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業) 09490817

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09490817 品番 BL-AT3/8G 100×0.4MPa(簡易防滴形)
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。

ケース形状BL-AT 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 使用圧力範囲(MPa)0〜0.4 接続ねじ3/8G(PF) 測定流体気体、液体 用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 大きさ(Φ)100mm 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±1.6F.S. 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ0〜0.4MPa
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
タイヤ空気圧測定

針が軸部分から外れてしまいました。タイヤケージの動作には向いていないみたいです

対象商品:
09490835
2020-08-12
用途:
ポンプ吐出側へ取り付け
三重県営鈴鹿スポーツガーデン 様 (サービス業)

早い対応有難う御座いました。寸法もいいし、大きさも手ごろでした。

対象商品:
09490871
2017-12-03
用途:
エアー配管

数字の表示も大きく見やすいです。
質感も良いかと思います。

対象商品:
09490783
2017-02-04
用途:
点滴チューブの灌水
森 農園 様 (農・林・水産業)

大きくて見やすいので非常に便利です。それと価格も安いので文句なしです。

2025-03-17
用途:
圧気機器の圧力計

既設の圧力計レンジが低く更新。特に支障無く使用中です。

対象商品:
09490853
2018-12-10
用途:
水の圧力管理の仕事の時

以前も購入しており、圧力ゲージが、壊れたため
代替品を使用して、作業さそましたが、一回り、小さい為
見づらい為、今回、購入しました。
大きくて、見やすいので、作業が、やりやすいです。

対象商品:
09490817
2017-07-13
用途:
機械の圧力計に
山本ケミカル株式会社 様

文字盤が大きくはっきりとしているので視認性がいい。

対象商品:
09490826
2014-11-16
用途:
散水装置の圧力確認の為

地上から3m位の高さの位置に取付(交換)しましたが視認性が良く満足できました。

いつもは、業者任せでしたが自分で交換して、経費削減できました。

ネットカタログで選択しました、寸法、デザイン、仕様、大変良く理解できました。

今月、行政の立入検査があり事前に交換できて助かりました。

簡易防滴・・外に取付ました、これで良かったのかな?

初めて、素人な私が検索したので・・・

知識の無い私が選択出来たのもネットカタログの解りやすさかもネ〜

一部、古い部品で対応しました、取付完了しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする