TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 真空計
一般真空計B形Φ100
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09491431
品番
BT3/8G 100×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
汎用圧力計
最小目盛(MPa)
0.002