一般連成計B形Φ100

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09491711 品番 BT3/8G 100×0.3MPa×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ケース形状B枠(立型つば有り) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜0.3 接続ねじ3/8G(PF) 種類一般連成計 ねじの種類G(PF) 最小目盛(MPa)0.01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09491693
2019-10-07
用途:
圧力煮釜の計測用に使用

取り付けは簡単でしたので、自分でやりました。
その後の使用具合を観察結果、現在まで非常に良好です
ありがとうございました、又利用したいと思います。

対象商品:
09491736
2014-06-25
用途:
ポンプの吸込み圧力点検

値段も手ごろで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする