TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 連成計
一般連成計B形Φ100
(2件のレビュー)
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09491781
品番
BT3/8G 100×2MPa×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜2
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
一般連成計
ねじの種類
G(PF)
最小目盛(MPa)
0.05