TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 連成計
一般連成計B形Φ75
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09491797
品番
BT3/8G 75×0.1MPa×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.1
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
汎用圧力計
ねじの種類
G(PF)
最小目盛(MPa)
0.005