TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 連成計
一般連成計B形Φ75
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09491806
品番
BT3/8G 75×0.2MPa×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.2
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
汎用圧力計
ねじの種類
G(PF)
最小目盛(MPa)
0.01