一般連成計B形Φ75

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09491833 品番 BT3/8G 75×0.5MPa×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ケース形状B枠(立型つば有り) 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜0.5 接続ねじ3/8G(PF) 種類汎用圧力計 ねじの種類G(PF) 最小目盛(MPa)0.01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09491806
2017-12-19
用途:
手動ポンプの作動検査用
サンヨーバルブ株式会社 様

TOKOさんの連成計を手軽に入手できて助かりました。
昨日はもちろん必要十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする