TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 真空計
A級品真空計埋め込み形Φ100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09492804
品番
DU3/8G 100×-0.1MPa
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
最小目盛(MPa)
0.002