TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 汎用圧力計
A級品圧力計埋め込み形Φ100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09492856
品番
DU3/8G 100×0.4MPa
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.4
接続ねじ
3/8G(PF)
測定流体
気体、液体
種類
汎用圧力計
最小目盛(MPa)
0.01