TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 汎用圧力計
A級品圧力計埋め込み形Φ50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09493111
品番
DU1/4G 50×0.2MPa
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.2
接続ねじ
1/4G(PF)
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
測定流体
気体、液体
最小目盛(MPa)
0.01