GP-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09514533 品番102467
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー
トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。

タイヤサイズ4.10-18 タイプWT リム幅(mm)標準/2.50 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示4PR トレッド幅(mm)95 タイヤ外径(mm)646 タイヤ幅(inch)4.1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする