IX-09W GEKKOTA

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09514549 品番 107355
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハードエンデューロ専用タイヤ
エンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!

タイヤサイズ80/100-21 タイプWT タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)10 速度記号/荷重表示51M 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※・この注意書きをご購入前に必ずお読みください。
※本タイヤは難所系エンデューロコンペティション専用タイヤです。公道走行不可のタイヤです。
※製造上、ブロックの一部にかすれが出たり、エッジが欠ける可能性があります。
外観が気になる方はご購入お控えください。
※当製品は難所系エンデューロ専用のスペシャルタイヤとして認識して下さい。
製品の特性上、ライフが短い旨ご了承ください。
※ハード路面の高速走行は避けて下さい。(タイヤが損傷する恐れがあります)
※通常のモトクロスタイヤとは異なりますので、モトクロスタイヤと同じ走り方をするとブロックが飛ぶ可能性があります。
※特殊なコンパウンドを使用している為、ブロックの根本にクラックが入る可能性があります。
競技用タイヤの為、クレームは一切受け付け致しません。
※サイドウォールも非常に柔らかい為、パンクのリスクが高まります。
ヘビーチューブの併用を強くお勧めします。
※使用後の苦情、返品は受け付けませんのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09514549
2021-12-23
用途:
オフロード走行
有限会社テックタック 様 (サービス業)

ツーリストからの履き替えです。比較にならないぐらいグリップし、今まで苦労しながら登っていた坂が普通の坂になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする