KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ペダル・ステップ・カバー
ブレーキペダルカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09516764
品番
HD-05364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
純正ブレーキペダルに被せることで、ペダル面の面積を拡げ踏みやすくするアイテムです。
種別
レギュラー
材質
アルミ鋳造
寸法(mm)
68×50
仕上
ポリッシュ
主な適合車種
04Y-XL