KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ペダル・ステップ・カバー
ブレーキペダルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09516773
品番
HD-05365
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
純正ブレーキペダルに被せることで、ペダル面の面積を拡げ踏みやすくするアイテムです。
種別
ロング
材質
アルミ鋳造
寸法(mm)
92×50
仕上
ポリッシュ
主な適合車種
04Y-XL