SA 18-0 本職用 丸骨ヌキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)105 注文コード09534856 品番105mm
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様丸骨ヌキ 材質ステンレス18-0(SUS430) 全長(mm)105 先端幅(mm)18 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0533-0201 TKG品番(2017)6-0475-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09534856
2020-05-19
用途:
調理
卸売・小売業

コツが魚種によって違うのは腕の問題かと思います。べんりです。

2008-08-19
用途:
食品加工業

骨抜き用のピンセットが
ラインナップされているなんて驚きました。
使い勝手は、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする