TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
TKGの 骨抜き
SA 18-0 本職用 丸骨ヌキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
120
注文コード
09534865
品番
120mm
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
ステンレス18-0(SUS430)
全長(mm)
120
先端幅(mm)
18
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0533-0202
TKG品番(2017)
6-0475-0202