曜日別特売
105mm SA 18-0 丸骨ヌキ(関東型) TKG 09534883

SA 18-0 丸骨ヌキ(関東型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)105注文コード09534883品番105mm
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
タイプ関東型仕様丸骨ヌキ材質ステンレス18-0(SUS430)全長(mm)105先端幅(mm)13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0533-0401TKG品番(2017)6-0475-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: バラの棘取り
卸売・小売業

本来の用途ではなく、我が家のバラ栽培の基本は、枝の棘は手が届く範囲で、全て、取り除く方針を貫いており、振れても怪我しない様に管理している。若枝の時に手袋を着け、棘を取るが、たまに手袋を突き抜けて軽く怪我する事がある為、この骨抜きで取ってみたが、安全に、棘取り作業が出来る。今迄よりはスムーズとはいかないまでも、鋭い棘の品種も怪我なく作業が出来る事が判り、重宝している。

対象商品 : 09534892
2020-09-21
用途: 鯵フライ等の調理前の小骨取り
その他業種

これまで使用してきた骨抜きに比べ、大きくて使いやすい。

対象商品 : 09534892
2020-05-28
用途: 魚の骨抜き
サービス業

程よい弾力で扱いやすいです。ただ、商品に管理用のシールが直貼りされ、剥がしてものりがしっかり残ります。シール剥がしか、サラダ油でこすれば取れますが改善してほしいので☆-1です。

2が参考にしています
対象商品 : 09534892
2020-02-09
用途: 繊細な毛も骨も逃さないクオリティ

本来の目的ではなく、ハンドメイドの作品制作時のチリやホコリをとるために購入。ふわっとついたチリなら先折れトゥイザー(ピンセット)などでもとれるが、奥まで絡んでいるものを力を使って引き抜くにはこの道具は最適。刀と刀の噛み合わせが抜群に良い。一般的な毛抜きだと噛み合わせが悪いものもあり、当たり外れがある気がする。試しに魚の小骨をとってみると、ストレスなくどれも逃さず取りきれる。裁縫時、縫い目を解いたり残った縫い目をとるのにも便利。通常の毛抜きの3倍ほどの大きさなので柄が長く自分の手で手元が見えなくなることもない。刀先も一回の掴み幅が広く、作業効率がよい。多目的に使える道具だと思う。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする