曜日別特売
FL6BL 誘虫ランプ 日立 09536685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

誘虫ランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
09536685
品番
FL6BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

特殊蛍光体による紫外線(最大波長369nm)の放射で、昆虫の好む光を発します。

用途
●捕虫器(電撃殺虫器など)用の光源
●光化学反応
●蛍光装飾照明用
質量(g)
22
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
ランプ電流(A)
0.147
定格ランプ電力(W)
6
紫外線出力(W)
0.7
管長(mm)
210.5
適合点灯管
FG-7E/FG-7P
注意
※近距離照射で長時間作業する場合、安全のため眼鏡をかけてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09536685FL6BL02443892FL6BLFL6BL ブラックライト HotaluX(ホタルクス) 02443892ブラックライトHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09536685
2016-11-02
用途: 普段使いに

ここにしか売っていなかったのでこちらで購入しました

対象商品 : 09536685
2016-04-13
用途: 犬小屋の電撃殺虫器のランプ用
建設業・工事業

ホームセンタ―で買うより、1本の金額で2本買えれる安さでした。

対象商品 : 09580846
2013-10-26
用途: 殺虫灯の修理
農・林・水産業

夏が終わって殺虫灯の手入れをしていたら、ランプがダメになっていたことが分かり、購入したホームセンターに相談すると修理となってしまうという。部品さえあれば自分で交換はできるのでネットでさがしたらモノタロウと他社に見つけました。他社は値段が安かったのですが、送料がかかり割高。その点モノタロウは他製品とあわせて購入すれば送料が無料となる。こうした部品類をいろいろ揃えていただくとありがたい。それと値段も他社と比較し、より安く販売していただくと、もう他社を振り向かずに利用すること間違いなし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする