※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
GTR-AR・APG タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.4
減速比
15
注文コード
09543775
品番
APGZ18K-15M400S1W
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
956
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
減速比
15
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
種類
減速機
防塵防水性能
IP65相当
出力軸許容スラスト荷重(N)
735( 75 kgf )
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(分)
3
定格出力トルク(N・m)
16.2( 1.7 kgf・m )
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.142
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
49( 5 kgf・m )
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1470[150]
実減速比
1/15