画像準備中

RS PRO サイレンサ 7100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09553017 品番187-5722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

RS Pro 空気多孔質ポリエチレン消音器ですRS Pro 7100 シリーズ空気孔質ポリエチレンサイレンサは、最大入力圧力が 5 bar です。
高さ 140 mm 、直径 38.5 mm です。
マフラのインレット接続ねじサイズは 3/4 インチです。
特長と利点 動作温度範囲: -15 ° C 〜 100 ° C ろ過しきい値は 75 μ m です すべての流体に対応 機械耐性 標準およびバヨネット接続 シリコンフリー用途 圧縮空気 空圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空

仕様
ネジインレット接続 = 3/4 in Male
インレット接続タイプ = ネジ
材料 = PE
メーカーシリーズ = 7100
タイプ = サイレンサ
最高流入圧力 = 10バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
ネジインレット接続サイズ = 3/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする