画像準備中

ホースアセンブリ RS PRO 450mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09560331 品番190-4131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。
摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。
さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ

仕様
長さ = 450mm
接続サイズ1 = 15mm
接続サイズ2 = 15mm
材質 = ステンレス鋼
最大使用圧力 = 15 bar
編み = あり
ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする