RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。
よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。
この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。
この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。
保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。
特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム