242-0479 RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A RS PRO 09674860

RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09674860品番242-0479
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
色 = 青
レベル数 = シングル
シリーズ = 43408TTAWG
結線方法 = ケージクランプ
定格電圧 = 1000 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする