熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09712757 品番245-7305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
寸法 = 90 x 115mm
厚さ = 0.055mm
長さ = 115mm
幅 = 90mm
直径 = 115mm
熱伝導率 = 1600W/m・K
材料 = グラファイト
自己接着 = あり
動作温度 Max = 150℃
カラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする