246-9427 RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ RS PRO 09716510

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09716510
品番
246-9427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
同軸コネクタタイプ = Nコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = 圧着, はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 11GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +165℃
シリーズ = N
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする